TRUSCO
オール樹脂ワンタッチガスケット
(1件のレビュー)
長さ(m)
2
材質
エラストマー、ポリプロピレン(PP)
色
黒
使用温度範囲(℃)
‐40~80
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302175
AJWP-ET01-2M-BK
116-4939
200
10.4
15.3
4.4
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39302184
AJWP-ET05-2M-BK
116-4940
140
9.7
13.4
11.7
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長