TRUSCO
金属複合構造 ワンタッチガスケット
長さ(m)
2
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、鉄(SPCC)
色
黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302193
WP-A3-2M-BK
116-4934
100
‐20~60
6.5
7.9
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302209
WP-500B-2M-BK
116-4935
380
‐20~60
11
18
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302218
WP-192T-2M-BK
116-4936
360
‐20~60
10
15.5
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302227
WP-GN-2M-BK
116-4937
200
‐20~60
12
11
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302236
WP-FC322-2M-BK
116-4938
400
‐30~70
14.3
15.7
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長