TRUSCO
シリコーン製ワンタッチガスケット
長さ(m)
2
材質
シリコーン、鉄(SPCC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~120
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39302245
SWP-06-2M-GY
116-4941
320
8.5
9.4
8.5
¥
4,540
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302254
SWP-07-2M-GY
116-4942
340
10
13.2
10.4
¥
4,540
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302279
SWP-09-2M-GY
116-4944
240
9.6
-
13.2
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39302288
SWP-13-2M-GY
116-4951
300
15.1
-
3.4
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39302263
SWP-08-2M-GY
116-4943
340
10
4.6
10.4
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長