書類ケース

書類ケース - TRUSCO書類ケース - TRUSCO書類ケース - TRUSCO
(2件のレビュー)
サイズA4クリア材質PP厚さ(mm)25質量(g)240縦(mm)318横(mm)240内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302875TFC425-CB115-6959
800
689
758(税込)
当日出荷
39302884TFC425-CGN115-6960
800
689
758(税込)
当日出荷
39302893TFC425-CPK115-6961
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39302875
2024-06-12
用途: トレーラの道具箱に搭載する。A4ファイルを入れて保管
柳井産業運輸株式会社運輸・通信業

A4ファイルが入る書類ケース(A3タイプ)が欲しい

対象商品 : 39302893
2019-11-06
用途: 事務作業
株式会社オーテクス製造業

しっかりした作りです。厚みもちょうどよく、書類の収まりが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする