ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCO
(8件のレビュー)
材質マグネット:ネオジム磁石内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39302909T08R03-M28.8115-689931.1M2
500
379
417(税込)
当日出荷
39302918T08R04-M212.3115-690141.3M2
530
399
439(税込)
当日出荷
39302927T08R08-M220.6115-690282.9M2
640
489
538(税込)
当日出荷
39302936T11R03-M314.7115-690631.9M3
1,060
799
879(税込)
当日出荷
39302945T11R04-M316.2115-690742.5M3
1,110
839
923(税込)
当日出荷
39302954T11R05-M320.6115-690853.1M3
1,170
879
967(税込)
当日出荷
39302963T12R03-M316.7115-690932.3M3
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
39302979T12R10-M344.1115-6910107.9M3
2,910
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39302988T18R04-M435.3115-691147.1M4
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39302997T18R05-M442.1115-691258.9M4
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39303006T20R05-M549115-6913511.7M5
2,080
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39303015T24R04-M550115-6914412.9M5
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39303024T25R05-M664.7115-6915517.5M6
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39303033T35R05-M593.1115-6916534.8M5
9,330
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39303444T09R03-M210.9115-690331.3M2
580
439
483(税込)
当日出荷
39303453T09R04-M214115-690441.7M2
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303469T09R05-M217.8115-690552.2M2
770
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39302909
2025-07-31
用途: 薄い鉄板の開閉
その他業種

鉄板にヒンジをつけ、開閉できるようにしましたが、閉める時、磁石にぴったりくっつくので便利です。中央にテーパーの穴が開いているので、2ミリの皿ねじが使用出来て、スッキリ閉まりました。

対象商品 : 39302909
2023-10-04
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

磁気も充分有り満足した。
やや小さいので、手で掴むのが難儀であった。

対象商品 : 39302936
2021-11-11
用途: バイク整備全般
電気・ガス・熱供給・水道業

電気スピードメーター用に購入しました。ホイルにネジ固定できるため、無くすことが無くなり購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 39302988
2021-01-30
用途: 非常停止BOXを適当な場所に簡易に設置するために使用する、大変便利!!
製造業

皿ネジとナットにより固定することとなるが1点止めのため磁石が回ってナットが緩む可能性が高い、長方形で2点どめ(丸形皿ネジ穴が2個付き)のものがあれば
磁石が回ってナットが緩むことがないものができると思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 39302936
2020-03-26
用途: 調理器具の整理
製造業

小さいのにとても強力に固定出来るので、大変便利で、キッチンがきれいに片付きました

対象商品 : 39303006
2020-03-16
用途: 所内工事用の位置決め

工場内の工事時の仮止めと位置決めに使用。かなり強力で使い勝手は悪くない。

対象商品 : 39303006
2020-12-22
用途: 木製建具
建設業・工事業

梱包もしっかりしており、特に問題なく使用できました。

対象商品 : 39302936
2019-07-15
用途: LED自作 工作
その他業種

いいんだけどもう少しパワーが欲しい せっかくねじ止めできるのに

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする