TRUSCO
ブックエンド
色
白
トラスコ品番
123-7639
材質
スチール(粉体焼き付け塗装)
質量(kg)
1
高さ(mm)
225
奥行(mm)
240
間口(mm)
50
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303103
TBE-W
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください