TRUSCO
赤白切り替えLED合図灯
色
赤/白
長さ(mm)
550
トラスコ品番
116-0645
幅(mm)
30
質量(g)
144
LED使用数(個)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303119
TR-LE6550RW
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください