TRUSCO
PVC送排水用ホース
(1件のレビュー)
内径(mm)
50
外径(mm)
52.5
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)
0.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303128
TPVCH-50-10
10
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39303137
TPVCH-50-20
20
¥
5,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39303146
TPVCH-50-30
30
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39303155
TPVCH-50-50
50
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください