TRUSCO
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
色
シルバー
耐熱温度(℃)
200
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革
厚さ(mm)
3.3
入数(双)
1
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
29
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303164
TMT-763FALT
フリー
40
¥
17,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39303173
TMT-767FALT
ロング
60
¥
25,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください