TRUSCO
樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム
(2件のレビュー)
材質(車輪)
再生エラストマー
適合機種
カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン
材質
再生エラストマー
質量(g)
28
ストッパー
なし
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303374
JDSG-4S-OR
115-7371
オレンジ
¥
340
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
39303383
JDSG-4S-B
115-7372
ブルー
¥
340
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください