TRUSCO
樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ
材質(車輪)
再生エラストマー
適合機種
カルティオ・カルティオビッグ・グランカート
材質
再生エラストマー
質量(g)
28
ストッパー
なし
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303399
JDMC-8S-BK
115-7373
ブラック
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303417
JDMC-8S-GN
115-7375
グリーン
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303408
JDMC-8S-W
115-7374
ホワイト
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください