TRUSCO
クリーンルーム用ふせん
材質
無塵紙ベース
縦(mm)
76
横(mm)
76
質量(g)
40
内容量
1冊(80枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303785
CR-TAG-W
白
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39303794
CR-TAG-Y
黄
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39303803
CR-TAG-GN
緑
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39303819
CR-TAG-OR
オレンジ
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください