TRUSCO
ダルマピンロングタイプ
(1件のレビュー)
材質
ポリスチレン(PS)、スチール
質量(g)
65
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
針長(mm)
つまみ長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303934
T-LDGB50-TM
透明
25
10
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39303943
T-LDGB50-AS
アソート
-
-
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください