TRUSCO
ワンタッチワゴン
トラスコ品番
115-8733
質量(kg)
7.3
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303959
WTW-733
3
スチール(メラミン焼き付け塗装)
700
370
454
40
ホワイト
¥
33,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください