TRUSCO
マグネット修理点検標識(両面仕様)
取付け方法
両面ゴムマグネット
材質
マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
45
縦(mm)
180
横(mm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306199
TMSH80180-1
運転中/停止中
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
39306208
TMSH80180-2
運転中/点検中
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
39306217
TMSH80180-3
修理中操作禁止/点検中操作禁止
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください