TRUSCO
汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用
トラスコ品番
116-0471
材質
生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
長さ(mm)
140
幅(mm)
90
色
ブルー
質量(g)
14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306226
SRCSB
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください