曜日別特売

TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ

TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ - TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ - TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ - TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ - TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ - TRUSCO
質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306278TTC-F-BTTC-1、TTC-2396×276×19.9ブルー
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
39306287TTC-F-BKTTC-1、TTC-2396×276×19.9ブラック
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
39306296TTC-F-ORTTC-1、TTC-2396×276×19.9オレンジ
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
39306305TTC-F-RTTC-1、TTC-2396×276×19.9レッド
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
39306314TTC-F-TMTTC-1、TTC-2396×276×19.9クリア
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする