曜日別特売

ナノフィット手袋

ナノフィット手袋 - TRUSCO

(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス。
サイズS袖口仕様マジック式ブルートラスコ品番116-0526材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル厚さ(mm)0.9質量(g)64入数(双)1全長(cm)21.6中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.2内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306348TNFAG-S0.9
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする