TRUSCO
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
82×90
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
穴径d(Φmm)
8.8
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
63×63
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306594
TYHSNK-50
50
300
82×90
63×63
79
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306603
TYHSNK-65
65
300
82×90
63×63
90
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306619
TYHSNK-75
75
300
82×90
63×63
100
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください