曜日別特売

プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在

プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在 - TRUSCO
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306628TYHSU-505030082×8263×6379
4,080
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39306637TYHSU-656530082×8263×6390
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39306646TYHSU-757530082×8263×63100
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする