TRUSCO
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定
材質(車輪)
アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)
38
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
穴径d(Φmm)
8.8
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39306689
TYHSUK-50
50
300
82×90
63×63
79
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39306698
TYHSUK-65
65
300
82×90
63×63
90
¥
4,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306707
TYHSUK-75
75
300
82×90
63×63
100
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください