ナノグリップ手袋

ナノグリップ手袋 - TRUSCOナノグリップ手袋 - TRUSCOナノグリップ手袋 - TRUSCOナノグリップ手袋 - TRUSCO

(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。

用途
建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。
自動車、バイクのメンテナンス。
ホワイト材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革厚さ(mm)0.4入数(双)1袖口仕様マジック式内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306725TNFAR-MM22116-055753.59.2
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306734TNFAR-LL22.5116-055554.59.4
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306743TNFAR-LLLL23116-055655.59.6
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603778TNFAR-SS21.6116-0558529
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39306716TNFAR-SS21.6116-0558529
4,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39306716TNFAR-S21603778TNFAR-STNFAR-S ナノグリップ手袋 TRUSCO 21603778ナノグリップ手袋TRUSCO1双
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする