曜日別特売

粘着クリーンマット10・20シート入り

粘着クリーンマット10・20シート入り - TRUSCO粘着クリーンマット10・20シート入り - TRUSCO粘着クリーンマット10・20シート入り - TRUSCO
厚さ(mm)1.6材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)450質量(kg)5.8内容量1セット(30枚×10シート)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306874CM459010-Bブルー
19,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39306883CM459010-GNグリーン
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
39306899CM459010-Wホワイト
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする