TRUSCO
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
色
ブラック
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度(N/3cm)
縦630、横560
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
引裂強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39307398
GM-1836A-BK
116-1324
0.73
3.6
24
縦320、横320
¥
5,520
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39307416
GM-1854A-BK
116-1327
1.1
5.4
32
縦320、横320
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39307425
GM-3654A-BK
116-1328
2.2
5.4
40
縦320、横320
¥
13,870
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307389
GM-1834A-BK
116-1323
0.69
3.4
34
縦250、横250
¥
5,250
取扱い終了
39307407
GM-1851A-BK
116-1325
1.04
5.1
46
縦320、横320
¥
7,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください