TRUSCO
消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)
120
入数
2足
指タイプ
先丸
内容量
1セット(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308055
TDG-2P
アイボリー/ブラック
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308064
TDGH-2P
グレー
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください