曜日別特売

プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 - TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 - TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 - TRUSCO
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308073HTTUJ-100A10017195×9567~74144
4,870
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308089HTTUJ-130A130250110×11075~90177
6,880
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39308098HTTUJ-150A150300120×12075~90198
8,030
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする