TRUSCO
Vクリップ
(1件のレビュー)
サイズ
大
材質
鋼線(真鍮メッキ)
トラスコ品番
116-3222
寸法(mm)
29
色
ゴールド
質量(g)
225
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308299
VCL-500
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください