TRUSCO
カラーゼムクリップ
(1件のレビュー)
サイズ
大
材質
亜鉛メッキ鉄線(ポリエチレン被膜)
トラスコ品番
116-2995
寸法(mm)
28
色
シルバー
質量(g)
192
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(360本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308335
TGMC-1-360
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください