TRUSCO
パネリーナオプションツールトレー
トラスコ品番
116-4122
材質
スチール
幅(mm)
276.4
高さ(mm)
45
質量(g)
830
奥行(mm)
127.8
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308439
TUR-TT
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください