TRUSCO
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)
奥行(mm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
116-3896
幅(mm)
200
高さ(mm)
165
質量(g)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308624
PSS3
100
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください