TRUSCO
PCワゴンオプション
色
グレー
トラスコ品番
116-3727
長さ(mm)
52
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
67
最大積載量(kg/台)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308719
PCW-OP10
¥
1,760
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください