曜日別特売

軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)

軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) - TRUSCO
付属品中棚受2本内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308737M2-TM34S50グレー8604509.4スチール
34,880
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39625417M2-TM66S50グレー176060018.8スチール
46,270
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39308746M2-TM44S50グレー116045011.2スチール
36,850
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
39308755M2-TM54S50グレー146045013.1スチール
39,260
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39308764M2-TM64S50グレー176045015スチール
41,360
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39308773M2-TM36S50グレー86060012.1スチール
38,320
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
39308789M2-TM46S50グレー116060014.4スチール
41,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
39308798M2-TM56S50グレー146060016.6スチール
43,790
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする