TRUSCO
ノンコートスパッタクロスガラス繊維なし
トラスコ品番
116-4251
材質
耐炎化繊維
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
質量(kg)
16.2
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308974
TCA540-R
¥
67,720
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください