TRUSCO
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39308983
UK-EPDM-05510
0.5
10
500
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
39309008
UK-EPDM-10510
1
10
500
¥
36,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
39309026
UK-EPDM-15510
1.5
10
1000
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
39308999
UK-EPDM-05520
0.5
20
500
¥
36,500
取扱い終了
39309017
UK-EPDM-10520
1
20
500
¥
54,000
取扱い終了
39309035
UK-EPDM-15520
1.5
20
1000
¥
72,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長