曜日別特売

薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ

薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ - TRUSCO
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309044UKEPDM-05510T0.550
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309053UKEPDM-051010T0.5100
24,260
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
39309069UKEPDM-10510T150
14,480
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309078UKEPDM-101010T1100
28,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309087UKEPDM-15510T1.550
12,870
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309096UKEPDM-151010T1.5100
26,140
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする