薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ

薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ - TRUSCO
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~60内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309105UKEPDM-05550.550050056±5
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309114UKEPDM-1055150050053±5
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309123UKEPDM-15551.550050026±5
5,020
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする