EPDM スポンジ甲丸

EPDM スポンジ甲丸 - TRUSCO
硬度20±5密度0.28材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309139EPDM-1010KM10101020±5
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39309148EPDM-1510KM10151020±5
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309157EPDM-1515KM15151020±5
5,780
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39309166EPDM-2010KM10201020±5
5,450
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39309175EPDM-2015KM15201020±5
6,560
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする