TRUSCO
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK2段タイプ
トラスコ品番
116-4235
セット内容
キャリーケース(SB-CARRY)×1、ボックス(SB-BOX)×1
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
440
質量(kg)
6
高さ(mm)
790
奥行(mm)
320
容量(L)
95
ポケット数
SB-BOX、SB-CARRYの2点セット
内容量
1セット(3台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309306
SB-2SET
440×320×790
ブラック
¥
49,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください