曜日別特売

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット - TRUSCO
材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9内容量1セット(6個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309315SB-PT42B-A116-42432PT-A4 12セット(48個)
16,010
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309324SB-PT42B-B116-42452PT-B2 12セット(24個)
13,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309333SB-PT42B-C116-42461PT-C1 12個
13,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309349SB-PT42B-D116-42472PT-A4 6セット(24個)、PT-B2 6セット(12個)
14,990
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309358SB-PT42B-E116-42481PT-B2 6セット(12個)、PT-C1 6個
13,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309367SB-PT42B-F116-42491PT-A4 4セット(16個)、PT-B2 4セット(8個)、PT-C1 4個
14,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする