曜日別特売

導電性作業チェア制電タイプ

導電性作業チェア制電タイプ - TRUSCO
トラスコ品番116-4227材質座部:ポリウレタン、脚部:ナイロン・ナイロンキャスター質量(kg)5.5ブラックキャスターあり座幅(mm)340座高(mm)385~490座奥行(mm)340昇降方式座上下昇降機能:ガス調節式内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309394DCR-30BK385~490340×340
29,870
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする