TRUSCO
エアダスター用ステンレスノズル
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル長(mm)
200
トラスコ品番
116-4515
材質
本体材料:SUS304、リング:バイトン
全長(mm)
207
質量(g)
65
適合流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309525
TD-SUS-200L
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください