曜日別特売

簡易棚カバー 透明タイプ

簡易棚カバー 透明タイプ - TRUSCO簡易棚カバー 透明タイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。

高さ(mm)1800材質塩化ビニール、マグネット厚さ(mm)0.2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39309543SC1830-TM375200
8,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39309559SC1860-TM675360
12,360
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39309534SC1890S-TM900510
13,420
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309534
2020-12-22
用途: 実験室棚のカバー
製造業

カバーとして問題なく使えています。
真ん中に切れ込みがあるので、中のものが取り出しやすいです。
マグネットが端までついていないので、二枚使ったとき少し重ねて設置することができます。隙間ができないので大変いいと思います。
・値段が少し高い
・白い粉がついているので、サッサで落とす必要があった
ので☆4です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする