TRUSCO
殺菌薬用ハンドソープ
商品タイプ
本体
タイプ
泡
トラスコ品番
125-6883
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
195
容量(L)
0.5
主成分
界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香り
フローラルの香り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39309726
WUHS-05
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください