引張コイルばね(スチール)

引張コイルばね(スチール) - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
379件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
自由長L(mm)
線径d(Φmm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39311589TEST-881591セット(5個)672.311.25537.76
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311598TEST-881601セット(5個)689.310.98137.76
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311607TEST-881611セット(10個)7.323.213.73631.38
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311616TEST-881621セット(10個)7.325.213.13831.38
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311625TEST-881631セット(10個)7.328.212.5331.38
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311634TEST-881641セット(5個)7.332.212.0131.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311643TEST-881651セット(5個)7.337.211.59831.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311659TEST-881661セット(5個)7.344.211.24531.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311668TEST-881671セット(5個)7.352.210.9931.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311677TEST-881681セット(5個)7.362.210.79431.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311686TEST-881691セット(5個)7.375.210.62831.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311695TEST-881701セット(5個)7.392.210.4931.38
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311704TEST-881711セット(10個)926.911.82425.5
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311713TEST-881721セット(10個)928.911.5325.5
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311729TEST-881731セット(5個)931.911.23625.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311738TEST-881741セット(5個)935.910.98125.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311747TEST-881751セット(5個)940.910.78525.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311756TEST-881761セット(5個)947.910.60825.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311765TEST-881771セット(5個)955.910.4925.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39311774TEST-881781セット(5個)965.910.38225.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39311783TEST-881791セット(5個)978.910.30425.5
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311799TEST-881801セット(5個)995.910.24525.5
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311808TEST-881811セット(5個)1131.310.93421.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311817TEST-881821セット(5個)1133.310.78521.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311826TEST-881831セット(5個)1136.310.63321.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311835TEST-881841セット(5個)1140.310.50321.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311844TEST-881851セット(5個)1145.310.40221.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311853TEST-881861セット(5個)1152.310.31121.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311869TEST-881871セット(5個)1160.310.24821.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311878TEST-881881セット(5個)1170.310.19821.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311887TEST-881891セット(5個)1183.310.15721.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311896TEST-881901セット(5個)11100.310.12421.08
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311905TEST-881911セット(5個)13.536.810.47917.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311914TEST-881921セット(5個)13.538.810.40217.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311923TEST-881931セット(5個)13.541.810.32417.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311939TEST-881941セット(5個)13.545.810.25817.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311948TEST-881951セット(5個)13.550.810.20617.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311957TEST-881961セット(3個)13.557.810.1617.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311966TEST-881971セット(3個)13.565.810.12717.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311975TEST-881981セット(3個)13.575.810.10117.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311984TEST-881991セット(3個)13.588.810.0817.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39311993TEST-882001セット(3個)13.5105.810.06317.16
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39312009TEST-882011セット(10個)7.5525.51.259.1255.9
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312018TEST-882021セット(10個)7.55281.257.65955.9
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312027TEST-882031セット(10個)7.5531.71.256.17855.9
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312036TEST-882041セット(5個)7.5536.71.255.00155.9
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312045TEST-882051セット(5個)7.55431.253.90355.9
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312054TEST-882061セット(5個)7.5551.71.253.0455.9
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312063TEST-882071セット(5個)7.5561.71.252.42255.9
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39312079TEST-882081セット(5個)7.5574.21.251.93255.9
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39322746
2021-05-04
用途: クレセント錠のバネ交換
製造業

古い窓のクレセント錠を交換しようと思いましたが合うものが見つからず、中のバネを交換しました。ホームセンターはどこを探しても適合するバネがありませんでしたが、サイズ、強度共にほぼぴったりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする