曜日別特売

すべり止め手袋(12双入)(目付600g)

すべり止め手袋(12双入)(目付600g) - TRUSCOすべり止め手袋(12双入)(目付600g) - TRUSCOすべり止め手袋(12双入)(目付600g) - TRUSCO

すべり止め付の軍手です。
サイズ分けがあり、選びやすいです。

用途一般作業。厚さ(mm)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(手首部)内容量1セット(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39314793TASG600-MM21.5721.5綿、ポリエステルホワイト630712
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
39314809TASG600-LL237.523綿、ポリエステルホワイト630712
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
39314818TASG600-LLLL247.524.5綿、ポリエステルホワイト630712
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする