スリーエッチ
電動ウインチ200kgキット
付属品
滑車、エンドスイベル
トラスコ品番
114-2095
適合機種
ECW100
材質
スチール
質量(kg)
0.75
荷重(t)
最大吊上:0.2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323306
EW-DF
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください