スリーエッチ
電動ウインチパイプアダプター
トラスコ品番
114-1620
適合機種
ECW100
材質
スチール
幅(mm)
140
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
奥行(mm)
52
荷重(t)
最大吊上:0.35
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323428
EW-PA
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください