サンカ
収納ケース フロックワイドタイプ
容量(L)
64
材質
本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
質量(kg)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
570×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×336×280
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323543
FR-W30P/WH
ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
特別運賃
39323568
FR-W30BL/WH
ブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
特別運賃
39323525
FR-W30CL
クリア
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
39323534
FR-W30BR/WH
ブラウン
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
39323559
FR-W30YE/WH
イエロー
オープン
取扱い終了
39323595
FR-W30SWH/WH
サンドホワイト
オープン
取扱い終了
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300