ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) - 日東工器ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) - 日東工器ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) - 日東工器
消費電力(W)45長さ(mm)275.5電源(V)AC100コード長さ(m)3内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ビット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39323893DLV30S12P-AAJ818-55110.7300~1200(弱)0.4~1.6 (強)1.2~3.05
149,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
39323918DLV30S20P-AAJ818-55120.7500~2000(弱)0.4~1.6 (強)1.2~3.05
149,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
39323927DLV45S06P-AAK818-55130.87220~6502.0~4.56.35
182,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
39323936DLV30S06P-AAJ818-55100.7160~650(弱)0.4~1.6 (強)1.2~3.05
149,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
39323945DLV45S12P-AAK818-55140.87530~12002.0~4.56.35
182,600
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
39323954DLV70S06P-AAK818-55150.87280~6503.8~7.06.35
206,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする