WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し

WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し - マーベルWAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し - マーベルWAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し - マーベル
材質牛ヌメ革硬質革形状充電ドライバーホルダー幅(mm)82高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324024MDP-100XSナチュラル
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39324033MDP-100XBSブラック
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする